Halvsko svart/blå Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, EU-skostorlek: 35

Article no.: 092280 35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Black Eagle Safety
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 35
Produktslag Skyddshalvsko

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 092280 35
EAN / GTIN 4044465249938
Manufacturer number 610001 GR. 35

Beskrivelse

Utförande:

Lätt S3-skyddssko i sportig design med GORE-TEX® membran för enastående klimatkomfort. Vattentät med andningsförmåga.
  • Ovanmaterial i mikrofiber/textil.
  • Nötningsbeständigt innerfoder för användning såväl inomhus som utomhus.
  • Praktisk snabblåsning för snabb, enkel och säker på- och avtagning.
  • Specialinläggssulor (tvättbara) för svettabsorption.
  • Halksäker yttersula av gummi.
  • Häldämpning av PU-skum.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 51.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen