Förbandslåda DOMINO för företag AT

Article no.: 098492 AT
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 280 mm
Djup 115 mm
höjd 200 mm
Material Plast
Färg orange
med vägghållare yes
Norm ÖNORM Z 1020-1
Produktslag Förbandslåda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098492 AT
EAN / GTIN 4045444410011
Manufacturer number 418.035.00303

Beskrivelse

Utförande:

Stöttålig och brottfast förbandslåda tillverkad av ABS-plast. Skydd mot smuts och stänkvatten med hjälp av omlöpande gummitätning. Med vägghållare, mobil och stationär. Variabel invändig indelning. Färg: orange med grön första hjälpen-symbol.
Mått 280 × 200 × 115 mm (B×H×D). Fylld med innehåll enligt ÖNORM Z 1020-1. Lämplig för användning i Österrike.