HM-fräs MTC DLC 4 mm GARANT

Article no.: 202274 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
240 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 6,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 24 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HA
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,015 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,02 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202274 4
EAN / GTIN 4045197655073
Manufacturer number 202274 4

Användningstabell

Alu
N
440
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 202017.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen