HM-NC-dubbhålsborr 142° spiralform TiAlN 2 mm GARANT

Article no.: 121110 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
92 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 142
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 142 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 6 mm
totallängd L 32 mm
Skaftdiameter Ds 2 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 121110 2
EAN / GTIN 4045197038715
Manufacturer number 121110 2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Exakt centrisk spetsslipning. Lätt förborrning och hög formnoggrannhet vid centrerborrning. Stabil tack vare korta spånspår.
≥ ⌀ 6 mm med Weldonskaft HB.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 142° för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen