{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ | 250 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Skärmaterial | HSS E | |
hål-⌀ | 40 mm | |
Tandantal Z | 128 | |
Delning t | 6 mm | |
Medbringarhål antal | 2; 4 | |
Medbringarhål diameter | 9; 12 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 55; 64 mm | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikkelkode | 177540 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245410 |