{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M2 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 1,85 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 3 mm | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139115 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197508508 | |
Manufacturer number | 139115 M2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maskinrull- gängtapp utan smörjspår HSSE-PM 6HX TiN M2 GARANT
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 718,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 718,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 431,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 |
totallängd L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gäng-⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
gänga | M2 | M2 | M2 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |