{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | PPC | |
Skärlängd Lc | 1,9 mm | |
Verkansradie R2 | 180 mm | |
Skärradie R1 | 1,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikkelkode | 207546 8/180 | |
EAN / GTIN | 4045197938220 | |
Manufacturer number | 207546 8/180 |