{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M2 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 3X 6GX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,4 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 1,6 mm | |
Gäng-⌀ | 2 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132724 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197899750 | |
Manufacturer number | 132724 M2 |