HM-ändtorusfräsar HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Article no.: 206266 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h9 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Tandantal Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h9
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 15 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Mått ap max linjer 0,15 mm
Program-meringsradie 0,3 mm
Skärlängd Lc 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 13 mm
Friställningsdiameter D1 1,7 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Inställningsvinkel κ 11 grad
Matning fz i stål < 900 N/mm2 0,026 mm
Färgring grön
Produktslag Ändtorusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206266 2
EAN / GTIN 4045197858016
Manufacturer number 206266 2

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
155
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell ändskärsgeometri för linjefräsning med mycket höga matningshastigheter.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För kopier- och linjefräsning vid komplettbearbetning under HPC/HSC-förhållanden.
Med hjälp av speciella frässtrategier är mycket stora spånavverkningsvolymer möjliga.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 206272.
Verktygen kan slipas om.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen