{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M16×1,5 LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 14,5 mm | |
Gäng-⌀ | 16 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 32 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133010 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074454 | |
Manufacturer number | 133010 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin- gängtapp vänstergänga 16X1,5 GARANT |
on request
På lager
96 styck i lager
NOK 1 181,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
169 styck i lager
NOK 806,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
297 styck i lager
NOK 619,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
gänga | M16×1,5 LH | M16×1,5 | M16×1,5 | M16×1,5 |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |