Hörnradiefräs av solid hårdmetall TiAlN 0,2 mm GARANT

Article no.: 208020 0,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
61 styck i lager

Select article variation and quantity

Radie r (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans radiekontur: ±0,01
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Radie r 0,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans radiekontur ±0,01
Tandantal Z 4
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
liten diameter D3 5,6 mm
stor diameter D2 6 mm
Skärlängd Lc 0,2 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Radiefräsning framåt
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,018 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Hörnradiefräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208020 0,2
EAN / GTIN 4045197198303
Manufacturer number 208020 0,2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med raka spår, utan profilförvrängning.
Tolerans: r = ±0,01 mm.

Användningsdata:

För avrundning och avgradning av kanter med konturer.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen