{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 28 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215960 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939944 | |
Manufacturer number | 215960 20/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/2mm
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 868,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 2 271,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fästgänga M | M10 | M10 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | med gänga | med gänga |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | 6 mm |