{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 24 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,73 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212802 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938909 | |
Manufacturer number | 212802 16/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 746,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
2 663,68 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Parrastus; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Passande vändskär | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 24 mm | 26 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopiojyrsin |