This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

eco-skärhållare kort Höger

Article no.: 251908
  • Invändig: ja

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.
Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 − 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Suitable products

From the same series "Eco"