{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | DCLNR/L 2020X12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 26 mm | |
Huvudängd L1 | 29 mm | |
totallängd L | 88 mm | |
Underläggsplatta | 259033 2 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 2 | |
Klamp, skruv, fjäder | 259036 8 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 250005 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197926951 | |
Manufacturer number | 250005 20/12 |