Tecken-segment Typhöjd 3 mm, Beteckning: A

Article no.: 291956 A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beteckning A
typhöjd 3 mm
rull-⌀ 50 mm
Produktslag Tecken-segment

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 291956 A
EAN / GTIN 4030741576027
Manufacturer number 85001108

Beskrivelse

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Präglingsverktyg nr 291930 och 291935.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

Observera:

Observera tilldelning mellan verktyg och segment.

Anmärkning:

Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen