Spårfoghållare standard ⌀ DS 25 mm, för spårbredd m: 2mm

Article no.: 290355 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 25 mm
Invändig ja
lämplig för spårbredd m 2 mm
Effektiv längd L1 25 mm
Skärhållardiameter D1 6,5 mm
Mittförskjutning L3 3,65 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 7,03 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 90 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290355 2
EAN / GTIN 4045197881083
Manufacturer number 290355 2

Beskrivelse

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen