Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 4

Article no.: 216625 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftutförande  weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt 45 grad
Invändig nej
Antal skär Z 1
⌀ D 4 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 10 mm
Utkragningslängd L1 28 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Passande vändskär SP..060304
Skruvsats förvändskär 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Manufacturer number 216625 4

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen