CNMG 160616, Sort: HB7010-1

Article no.: 250338 HB7010-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  274,48 / st.
  • from 10 st.
    NOK  228,74 / st.
on request
På lager
514 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 160616
Hörnradie 1,6 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 8 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 375 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250338 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779731
Manufacturer number 250338 HB7010-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 160616, Sort: HB7010-1

CNMG 160616, Sort: HB7010-1

on request
På lager
514 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  274,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  228,74
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
431 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  274,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  228,74
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal byten/skär 4 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning Finbearbetning
Skärförhållande kontinuerligt kontinuerligt
Sort HB7010-1 HB7120-1
spån-brytare SG VG
Primäranvändning P M
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen