Invändiga hörnsvarvstål vänster motsvarande DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, skaftstorlek: 10mm

Article no.: 296455 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
143 styck i lager

Select article variation and quantity

skaftstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

skaftstorlek 10 mm
Skärmaterial P20/K25
totallängd 150 mm
För hål från ⌀ 18 mm
Produktslag Svarvstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 296455 10
EAN / GTIN 4045197884879
Manufacturer number 296455 10

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen