Stickblad Vänster, HB9635, Spårvidd m (H13): 0,5mm

Article no.: 273908 0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  345,21 / st.
  • from 10 st.
    NOK  287,76 / st.
on request
På lager
346 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårvidd m (H13) (mm) Unit price incl. VAT
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB9635
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Spårvidd m (H13) 0,5 mm
Skärbredd w 0,525 mm
tmax 1,2 mm
hörnradie R 0,05 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek 0,4 mm
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärstilldelning vänster
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 110 mm/min - 170 mm/min
Skärhastighet vc sekundär användning 90 mm/min - 140 mm/min
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273908 0,5
EAN / GTIN 4045197768469
Manufacturer number 273908 0,5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen