{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCMT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | WP | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260094 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753710 | |
Manufacturer number | TLD01526 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Sort: PV720
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 112,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
630 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 91,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 76,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 |
Skärmaterial | Cermet | Cermet |
spån-brytare | WP | SS |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v |
Primäranvändning | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |