Hörnfräshuvud GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Article no.: 210245 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D h10 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 38

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
skär-⌀ D 10 mm
Sort HB730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 7,5 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 210245 10
EAN / GTIN 4045197891280
Manufacturer number 210245 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max ≤ 0,5×D.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hörnfräshuvud GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Hörnfräshuvud GARANT Master Steel, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 10mm

on request
På lager
48 styck i lager
NOK  1 148,04
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
29 styck i lager
NOK  1 051,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager
NOK  955,33
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Typ N N N
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm 0,06 mm 0,06 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
skär-⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm

From the same series "Master Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen