This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Skruvmejselsats, Antal verktyg: 0

Article no.: 962671 0

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 1/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda 1/3
passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
Bredd 160 mm
Djup 520 mm
Utförande tomt, för verktygssatser
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 962671 0
Manufacturer number 962671 0

Beskrivelse

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatser utan verktyg (tomma).

Passar till:

Utdragslådor till arbetsbänkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L,KOMPAKT-H, KOMBI (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) av den effektiva lådytan.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 962671  strl 0: 1 st

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen