{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Längd | 1 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
Tjocklek | 50 mm | |
Material arbetsskiva | ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Eluplan (plast), (linoleumbeläggning) | |
Beläggningstjocklek | 2 mm | |
Arbetsskiva ovansida | Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta | |
Färg ovansida arbetsskiva | mörkgrå | |
ABS-list | 3 mm | |
Produktslag | Bänkskiva |
Artikkelkode | 926245 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406215682 | |
Manufacturer number | 926245 1000 |