This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Komplett Office Station med skrivarlucka och 3 skjutlådor, 2×36×36 E, Typ: DE

Article no.: 951700 DE
DE

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 200 mm
Bredd 1 434 mm
Djup 725 mm
bredd i E 2×36×36 E
djup i E 36 E
lådornas effektiva bredd 612 mm
lådornas effektiva djup 612 mm
vikt 342 kg
Produktslag Kontorsarbetsplats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951700 DE
Manufacturer number 951700 DE

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation. Datorhölje med låsbar dörr med skrivarlucka. Verktygsskåpstomme med rullstyrda helt utdragbara lådor (75 kg bärförmåga) med hängmappinsatser. Överskåp med låsbart plastjalusi och följande utrustning:
  • Integrerad belysning med LED-teknik.
  • Strömbrytare för belysning.
  • 5 jordade eluttag.
  • 2 hyllor, höjdinställbara i 25-mm-raster. Effektiv bredd 1385 mm, effektivt djup 300 mm.
  • Utdragbar arbetsplatta (melamin-trä) med skyddskant på baksidan med spärr i ändläget. Tjocklek 29 mm. Utdragslängd 150 mm.
  • Integrerad kabelkanal och kabelgenomföringar.
  • Anslutningskabel längd 7 m.
  • Dörrskåp med utdragshylla, effektiv bredd 580 mm, effektivt djup 480 mm.
  • Fläkt med filter.
  • Uttagslist i dörrskåpet med 3 uttag 250 V / 16 A med strömbrytare.

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 hängmappinsatser nr 960485 strl. 36E.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Plastjalusi, kan inte färgkonfigureras.

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen