This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Vertikalskåp, djup 28G, 4 fribärande utdrag, höjd: 1000mm

Article no.: 942004 1000

Select article variation and quantity

höjd (mm) Unit price incl. VAT
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 175
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 700
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 37
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag 175 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 700 kg
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 37 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 700 mm
bredd i G 30
djup i G 28
Vertikalutdragslåda bredd 160 mm
vertikalutdragets effektiva höjd 680 mm
vertikalutdragets effektiva bredd 153 mm
vertikalutdragets effektiva djup 627 mm
Skåptyp Basskåp
vikt 181 kg
Produktslag Vertikalskåp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 942004 1000
Manufacturer number 942004 1000

Beskrivelse

Utförande:

Vertikalskåp i 30×28G.
Vertikalskåpen är utrustade med fribärande utdrag, som är försedda med en enkelutdragssäkring så att alltid bara ett utdrag kan öppnas. Utdragens ramar är perforerade i 37 mm raster för infästning av verktygskassetter, hyllbottentråg och perforerade paneler. Vertikalskåpen är förberedda för golv- och väggmontering och måste ovillkorligen säkras mot vältning. Låsbar med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Specialtillbehör:

Vertikalutdragen kan förses med hylltråg nr 942010, perforerade paneler nr 942015, verktygskassetter nr 970130.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, vertikalutdrag antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Vid vertikalutdragsbredden 330 mm kan två hållare monteras bredvid varandra.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen