Lokaliseringsanordning, Typ: GMS120-27

Article no.: 465570 GMS120-27
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde 120 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR6
Lokaliseringsdjup stål 100 mm
Lokaliseringsdjup koppar 120 mm
Lokaliseringsdjup strömförande ledningar 50 mm
Lokaliseringsdjup trä 30 mm
vikt 270 g
Energiförsörjning Batteridriven
Längd 208 mm
Bredd 113 mm
höjd 78 mm
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Lokaliseringsanordning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 465570 GMS120-27
EAN / GTIN 4053423255331

Beskrivelse

Utförande:

Tillförlitlig lokalisering även av djupt liggande objekt ned till 120 mm djup. Tre detektionslägen (gips, metall, läge för spänningsförande ledningar) för olika användningsområden. Tillförlitlig detektering av föremål genom optisk och akustisk signal.
Exakt visning av föremålets mittpunkt. Mittpunkten på föremålet du söker kan enkelt markeras genom markeringsöppningen. Stor, belyst display. Softgrip-yta för bättre grepp.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Detekterbara material. Järnmetaller, icke järnhaltiga metaller, träkonstruktioner, spänningsförande ledningar.

Leveransinnehåll:

Batteri nr 081551 strl. LR6, skyddsväska.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen