{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 17 µm | |
mätkraft | 1 N - 1,8 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 80 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikkelkode | 432900 10/80 | |
EAN / GTIN | 4031452100365 | |
Manufacturer number | 1921532 |