{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 15 mm - 65 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
felgräns | 0,05 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1,5 mm | |
minimalt spårdjup | 2,5 mm | |
maximalt spårdjup | 4,5 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 188 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 66 mm | |
Produktslag | Snabbmätare för invändig mätning |
Artikkelkode | 438953 15-65 | |
EAN / GTIN | 2050001743138 |