{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
huvudlängd med slag | 92 mm | |
arbetsytans ⌀ på slagen | 30 mm | |
skaftlängd | 260 mm | |
totallängd | 300 mm | |
vikt utan slag | 228 g | |
Färg | röd | |
Studsfri | yes | |
Insatser kan kombineras | yes | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 752510 30G | |
EAN / GTIN | 4045197976390 | |
Manufacturer number | 752510 30G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skonhammare med plastinsatser, röd, huvudets ⌀ / -material: 30Gmm
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 282,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 329,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 282,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | röd | natur | svart |
totallängd | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
huvudlängd med slag | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
arbetsytans ⌀ på slagen | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
skaftlängd | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Produktslag | Hammare | Hammare | Hammare |