{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
käftlängd | 22 mm | |
spännvidd | 0 mm - 40 mm | |
totallängd | 180 mm | |
Produktslag | Tångnyckel |
Artikkelkode | 813722 180 | |
EAN / GTIN | 4003773084280 | |
Manufacturer number | 86 02 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tångnyckel med 2K-grepphylsor, totallängd: 180mm
on request
På lager
134 styck i lager
NOK 682,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
407 styck i lager
NOK 627,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 180 mm | 180 mm |
käftlängd | 22 mm | 23 mm |
spännvidd | 0 mm - 40 mm | 0 mm - 40 mm |
Produktslag | Tångnyckel | Tångnyckel |