VALTITAN precisionsnålfilar sats 6 delar 180/0

Article no.: 527660 180/0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
77 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd mm / schweizisk huggning Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Schweizisk huggning 0
totallängd 180 mm
Produktslag Precisionsnålfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 527660 180/0
EAN / GTIN 613548045770
Manufacturer number LAV2495-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Nålfil för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage. Ythårdhet 1200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna sätts igen av filspån. Filarna kan enkelt rengöras med en lätt knackning (mot trä).

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Leveransinnehåll:

I plastfodral. Vardera 1 fil i formerna ansats, halvrund, rund, fyrkant, trekant och barett.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen