CaraFin Diamant-polerdyna D10 µm

Article no.: 557515 D10
(NOK 18438,60 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
146 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Mått 125×175 mm
Slipmedlets beteckning D
Längd 175 mm
Bredd 125 mm
polersteg Avslutande polering
Produktslag Polerblock

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
CaraFin Diamant-polerdyna (EVA) med öppen struktur, sätts inte igen.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
Av högvärdig, elastisk polyuretanskumplast.

Användningsdata:

Manuell, konturtrogen finishpolering eller glanspolering av polerade ytor på alla hårda material och icke-järnmetaller. Snabb polering tack vare hög avverkningsförmåga.
Lämplig för våt- och torrpolering.