{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Antal spåndelare | 2 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,021 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203093 5 | |
EAN / GTIN | 4045197953919 | |
Manufacturer number | 203093 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 164,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 383,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 1 183,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 417,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 894,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |