Cirkelsågblad, obelagd, ⌀×tjocklek: 100X3mm

Article no.: 179925 100X3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
41 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Beläggning: VHM

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

100 mm
Tjocklek 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
maximalt inskärsdjup ae max 32 mm
hål-⌀ 16 mm
Tandantal Z 16
Medbringarhål antal 4
Medbringarhål diameter 4,4 mm
Medbringarhål delcirkel 25,5 mm
passande adapter 179907 63; 80; 100
Matning fz i kortspånande aluminium 0,02 mm
Beläggning VHM
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 179925 100X3
EAN / GTIN 4045197887078
Manufacturer number 179925 100X3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT hårdmetallbelagt cirkelsågblad för extra djup sågning. Sågbladen är differentialdelade för jämn och fin bearbetning. Vi rekommenderar den radiella inkörningen för att minimera vibrationer och förlänga verktygets livslängd.
Hårdmetallsubstrat. Tandform och antal tänder anpassad för bearbetning i aluminium.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen