Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar, tum 1/4 tum GARANT

Article no.: 614825 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
317 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 1/4 tum
nyckellängd L 136 mm
Käftbredd b 17,1 mm
Käfthöjd h1 4,3 mm
Ringhöjd h2 7 mm
ring-⌀ D 17,3 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614825 1/4
EAN / GTIN 4045197331205
Manufacturer number 614825 1/4

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen