Utförande:
Den robusta flamskyddsoverallen har justerbar elastisk midja och förformade armbågar. Manschetterna kan fixeras med kardborrbandlås.
- Benficka med lock och extra verktygsficka.
- Bröstficka med lock och blixtlås.
- Knästoppning med två olika inskjutshöjder.
- Rörelseveck i ryggen.
Norm:
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 16 cal/ cm²
- EN ISO 11611, klass 1 / A1
- EN ISO 13034
EN 14404.
EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.
Anmärkning:
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.