Torque utbytesbits Torx®, Torx®-profil: TX6

Article no.: 659995 TX6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
251 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX6
totallängd 175 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
vridmoment 0,6 Nm
kling-⌀ 6,3 mm
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Manufacturer number 27006

Beskrivelse

Passar till:

Moment-mejselsortiment nr 659990.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen