{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | PSC 63 kort | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 308506 6 | |
EAN / GTIN | 4045197763808 | |
Manufacturer number | 308506 6 |