This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Krympchuck med kylkanalborrhål och förstärkt väggtjocklek HSK-A63 kort 6 mm GARANT

Article no.: 308296
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket värmebeständigt stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
  • För HSS och HM.
  • Skaften hårdbearbetade (god balans!)
  • Med Balluffchip-hål.
  • Blästrad med glaspärlor.
  • Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Fördel:

Optimerat utförande. Vibrationsdämpande effekt: bättre ytkvalitet och skonsam mot spindel och verktyg.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängningar nr 302410302416. Krympapparater, tillbehör nr 354210 − 304755.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen