{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spännvidd | 0,3 mm - 8 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | |
Maximalt åtdragningsmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
konstruktion | standard | |
utkragningslängd A-mått | 96 mm | |
Utvändig-⌀ D | 36 mm | |
Lös chucknyckel nr 627425 | SW 4 | |
Produktslag | Kort borrchuck |
Artikkelkode | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Manufacturer number | 16.296.63.08 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Borrchuck form A HSK-A 63 0,3-8 mm
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 6 310,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 4 789,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 3 444,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | SK 40 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Form | A | A | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
spännvidd | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Kort borrchuck | Kort borrchuck | Kort borrchuck |