{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nom. spänn-⌀ d | 12 mm | |
Tångdiameter D | 20 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Produktslag | Kraftspännchuck, tillbehör |
Artikkelkode | 309577 12 | |
Manufacturer number | 071100062012 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spännhylsa för kraftspännchuck, ⌀ 20 mm, nom. spänn-⌀ d: 12mm |
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 429,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 475,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 60 mm | 65 mm | 79 mm |
nom. spänn-⌀ d | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tångdiameter D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Produktslag | Kraftspännchuck, tillbehör | Kraftspännchuck, tillbehör | Kraftspännchuck, tillbehör |