{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-storlek | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 90 mm | |
l8 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
gängaM | M 14×1,5 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikkelkode | 319275 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782380 | |
Manufacturer number | 319275 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 10mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 193,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
80 styck i lager
NOK 1 001,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
Form | E | E |
VDI-storlek | VDI 30 | VDI 30 |
Hål d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 90 mm | 60 mm |
l7 | 90 mm | 51 mm |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |