Borrdorn med cylindriskt fäste 6/6 HOLEX

Article no.: 342300 6/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
176 styck i lager

Select article variation and quantity

skaft-⌀/borr-kona (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 6 mm
Borrchuckkon DIN 238 B 6
⌀ Dorn, D 6,35 mm
Cylinder-skaftlängd 35 mm
Produktslag chuckfäste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Manufacturer number 342300 6/6

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.
Precisionsutförande med cylindriskt skaft.

Användningsdata:

För inspänning av borrchuckar i fräsar, automatsvarvar etc. Det cylindriska skaftet kan spännas in i spännhylsor eller frässpännchuckar.

Norm:

Borrdorn DIN 238.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen