{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | 6842 | |
hålavstånd g | 36 mm | |
hålavstånd e | 41 mm | |
Hålavstånd f | 44 mm | |
spännhöjd h till skruvmitt | 30 mm | |
hål ⌀ d | 6,5 mm | |
spännlängd | 32 mm | |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 4 000 N | |
totalhöjd H | 116 mm | |
totallängd L | 309 mm | |
kontaktskruv | M8×35 mm | |
Produktslag | Tryck- och dragspännare |
Artikkelkode | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Manufacturer number | 94235 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tryck- och dragspännare 3
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 823,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
156 styck i lager
NOK 353,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
613 styck i lager
NOK 309,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
515 styck i lager
NOK 292,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
kontaktskruv | M8×35 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
spännkraft P (tryck/dragkraft) | 4 000 N | 450 N | ||
spännhöjd h till skruvmitt | 30 mm | 12,7 mm | ||
spännlängd | 32 mm | 16 mm | ||
Typ | 6842 | 376715 0 | ||
totalhöjd H | 116 mm | 38 mm | ||
Produktslag | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare | Tryck- och dragspännare |