Enkelkil-spännback räfflad, gängaM: M8

Article no.: 370021 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

gängaM Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M8
Längd 27 mm - 31 mm
höjd H 17,5 mm
B1 29 mm
max. åtdragningsmoment 43 Nm
Spännkraft 20 kN
Produktslag Kilspännback

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370021 M8
EAN / GTIN 4030618237655
Manufacturer number 23250.0008

Beskrivelse

Användningsdata:

Genom åtdragning av spännskruven rör sig de båda spännbackarna utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, blankt. Klämbackar av verktygsstål, härdat, brunerat och slipat.

Anmärkning:

Montering i gängade hål eller med mutter för T-spår. Horisontell eller vertikal multipeluppspänning möjlig.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen