This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Drivet verktyg radiellt, ER32, Typ: 40-32-R

Article no.: 319921 40-32-R

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER32
VDI-storlek 40
Verktygsuppspänning ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 53 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Kylning extern
Produktslag Drivet verktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319921 40-32-R
Manufacturer number 319921 40-32-R

Beskrivelse

Utförande:

Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjlig.
Utförande IM – Med invändig spännmutter.
För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkoppling DIN 5480. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000 1 varv/min.
Används på skivrevolvrar. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar. Uppriktning via standard-stiftlist.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.
  • Överföring av höga vridmoment.
  • 100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.
  • Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

Leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen