Grundstommar för invändiga skärhållare Stål QC, 5×D, System/skaft-⌀: QC/20

Article no.: 264900 QC/20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

System/skaft-⌀ Unit price incl. VAT
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • System: QC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 20 mm
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
System QC
Invändig ja
totallängd L 160 mm
Monteringsskruv 269025 2
Instickskoppling för kylvätskeanslutning 269208
Högtryckskopplingsslang 269207
passande utbytesskärhuvuden 264834; 264835
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 264900 QC/20
EAN / GTIN 4251414902251
Manufacturer number TPC01912

Beskrivelse

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

Anmärkning:

Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen