This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

OFMT 050405 TR, HBX20, Typ: UNI

Article no.: 213347 UNI

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär OFMT 050405 TR
Typ UNI
Hörnradie 0,5 mm
Sort HBX20
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213347 UNI
Manufacturer number 213347 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
130
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytterst stabila vändskär, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Finkornigt material för stor seghet och slitstyrka.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen